text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Spiralne wiertła do drewna ze stali chromowo-wanadowej 6 MM


Artikelnummer
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 16
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Średnica wiertła (mm) 16
Średnica wału (mm) 16
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 0.093
Kod towaru 82075060
Type Wood Drill Bit with Countersink

Artikelnummers

Artikelnummer B4987.060.001
EAN 3165140059992
UBB 500577128175
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608596393

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.