text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Bosch Broca con punta 28X140X220MM


The Brad Point Drill Bit offers precise drilling in soft and hard wood and can be used for through-holes and pocket holes. Its extremely sharp drill bit with a centring tip allows for exact hole positioning. Tear-free holes are produced by high-quality shoulder cutters with precise edges. For exact results, the two flutes prevent material from clogging

Artículo No. 4F148576
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 13
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 140
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 220
Taladro de diámetro (mm) 28
Diámetro del eje (mm) 13
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 140
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch

Descripción

La broca Brad Point ofrece un taladrado preciso en madera blanda y dura y se puede utilizar para agujeros pasantes y agujeros ciegos. Su broca extremadamente afilada con punta de centrado permite un posicionamiento exacto del agujero. Los agujeros sin desgarros se producen gracias a los cortadores de hombro de alta calidad con bordes precisos. Para obtener resultados exactos, los dos filos evitan que el material obstruya el orificio y proporcionan un buen arranque de material. Esta broca es adecuada para madera blanda y dura.

Números de artículo

Artículo No. 4F148576
EAN 3165140099738
UBB 500512647990
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 2608597207
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.