text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Bosch Broca con punta 22X140X210MM


Artículo No. 4G218885
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 13
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 140
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 210
Taladro de diámetro (mm) 22
Diámetro del eje (mm) 13
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 140
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA
Type Brad Point Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 4G218885
EAN 3165140099707
UBB 500512647651
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 2608597204
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.