text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca CENTB SHEETM HSSCO


La sierra de corona especial para chapa ofrece durabilidad mientras corta agujeros a través del metal. Fabricada en HSS bimetálico (acero de alta velocidad) con un 8% de aleación de cobalto, esta sierra de corona tiene menos riesgo de rotura de dientes y mayor resistencia al calor para una resistencia extrema y una larga vida útil del producto. La configuración de los dientes de la sierra Vario es ideal para serrar materiales finos con un desgaste reducido del filo de corte. Además, la función de tope de profundidad evita que se rompa para proteger la superficie de trabajo. Utilice esta sierra de corona para cortar chapas metálicas de menos de 5 mm de grosor, como acero dulce y acero inoxidable. La sierra de corona especial para chapa dispone del adaptador de cambio de fuerza exclusivo de Bosch con el sistema de husillo más rápido del mercado. Permite bloquear y desbloquear la sierra de corona y las brocas piloto con un solo clic.

Artículo No. B4957.584.750
Longitud total (mm) 65
Diámetro nominal (mm) 7.15
Material de corte HSS
Forma de la caña Otro
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 65
Diámetro nominal (mm) 7.15
Material de corte HSS
Forma de la caña Otro
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 18
Codigo SA 8207506000
Type Center Drill Bit

Descripción

La sierra de corona especial para chapa ofrece durabilidad mientras corta agujeros a través del metal. Fabricada en HSS bimetálico (acero de alta velocidad) con un 8% de aleación de cobalto, esta sierra de corona tiene menos riesgo de rotura de dientes y mayor resistencia al calor para una resistencia extrema y una larga vida útil del producto. La configuración de los dientes de la sierra Vario es ideal para serrar materiales finos con un desgaste reducido del filo de corte. Además, la función de tope de profundidad evita que se rompa para proteger la superficie de trabajo. Utilice esta sierra de corona para cortar chapas metálicas de menos de 5 mm de grosor, como acero dulce y acero inoxidable. La sierra de corona especial para chapa dispone del adaptador de cambio de fuerza exclusivo de Bosch con el sistema de husillo más rápido del mercado. Permite bloquear y desbloquear la sierra de corona y las brocas piloto con un solo clic.

Números de artículo

Artículo No. B4957.584.750
EAN 3165140365550
UBB 500505050020
UNSPSC 27112826
Artículo del fabricante nr 2608584750
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.