text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609256916


Artículo No. 0Q727316
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 70
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 120
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 70
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Multipurpose Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 0Q727316
EAN 3165140480826
UBB 500699520135
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2609256916
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.