text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609256904


Artículo No. 5J278306
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 55
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 100
Taladro de diámetro (mm) 6.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 55
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Bosch
Codigo SA 82075030
Type Concrete Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 5J278306
EAN 3165140480703
UBB 500699517750
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2609256904
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.