text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609255583


Tile drill bits D= 8.0 mm, L= 80 mm

Artículo No. 4Y082112
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 5.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 80
Taladro de diámetro (mm) 8
Diámetro del eje (mm) 5.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Tile Drill Bit

Descripción

Brocas para azulejos D= 8,0 mm, L= 80 mm

Números de artículo

Artículo No. 4Y082112
EAN 3165140412537
UBB 500699415377
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2609255583
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.