text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609255472


Artículo No. 5E725129
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 4.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 50
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 85
Taladro de diámetro (mm) 5
Diámetro del eje (mm) 4.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 50
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Multipurpose Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 5E725129
EAN 3165140385145
UBB 500699402169
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2609255472
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.