text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Bosch Broca 2609255445


Artículo No. 7U740190
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 350
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 400
Taladro de diámetro (mm) 12
Diámetro del eje (mm) 9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 350
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA
Type Masonry Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 7U740190
EAN 3165140384872
UBB 500699396718
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2609255445
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.