text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609255434


Artículo No. 6G869150
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 80
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 120
Taladro de diámetro (mm) 8
Diámetro del eje (mm) 6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 80
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075030
Type Masonry Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 6G869150
EAN 3165140384766
UBB 500699394572
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2609255434
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.