text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609255428


Artículo No. 5O259165
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 4.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 60
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 100
Taladro de diámetro (mm) 6.5
Diámetro del eje (mm) 4.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 60
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Masonry Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 5O259165
EAN 3165140384704
UBB 500699393335
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2609255428
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.