text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Bosch Broca 2609255420


Artículo No. 3F326335
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 3.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 40
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 75
Taladro de diámetro (mm) 4
Diámetro del eje (mm) 3.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 40
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA
Type Masonry Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 3F326335
EAN 3165140384629
UBB 500699391768
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2609255420
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.