text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609255145


Artículo No. 9J479859
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 6.35
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 87
Adecuado para cerámica No
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 133
Taladro de diámetro (mm) 10
Diámetro del eje (mm) 6.35
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 87
Adecuado para cerámica No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075090
Type Metal Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 9J479859
EAN 3165140713214
UBB 500699359195
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2609255145
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.