Multi-brocas
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
Accesorios
Multi-brocas
8J994144
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
Bosch Broca 2609255144
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8J994144
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
6.35
Sistema de sujeción
Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm)
75
Adecuado para cerámica
No
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
117
Taladro de diámetro (mm)
8
Diámetro del eje (mm)
6.35
Sistema de sujeción
Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm)
75
Adecuado para cerámica
No
Material de corte
HSS
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Bosch
Type
Metal Twist Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8J994144
EAN
3165140713207
UBB
500699358932
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
2609255144