text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Bosch Broca 2609255140


Artículo No. 2F326702
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 6.35
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 33
Adecuado para cerámica No
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 73
Taladro de diámetro (mm) 3
Diámetro del eje (mm) 6.35
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 33
Adecuado para cerámica No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 2F326702
EAN 3165140713160
UBB 500699358106
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2609255140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.