Multi-brocas
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
Accesorios
Multi-brocas
2G830450
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
Bosch Broca 2609255089
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Metal drill bits HSS-TiN, DIN 338 D= 1.5 mm, L= 40 mm
Descripción completa
Artículo No.
2G830450
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
1.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
18
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
40
Taladro de diámetro (mm)
1.5
Diámetro del eje (mm)
1.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
18
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
Sí
Apto para piedra
No
Material de corte
HSS
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
No
Con cierre rápido
No
Marca
Bosch
Type
Metal Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
La sierra de corona especial para chapa ofrece durabilidad mientras corta agujeros a través del metal. Fabricada en HSS bimetálico (acero de alta velocidad) con un 8% de aleación de cobalto, esta sierra de corona tiene menos riesgo de rotura de dientes y mayor resistencia al calor para una resistencia extrema y una larga vida útil del producto. La configuración de los dientes de la sierra Vario es ideal para serrar materiales finos con un desgaste reducido del filo de corte. Además, la función de tope de profundidad evita que se rompa para proteger la superficie de trabajo. Utilice esta sierra de corona para cortar chapas metálicas de menos de 5 mm de grosor, como acero dulce y acero inoxidable. La sierra de corona especial para chapa dispone del adaptador de cambio de fuerza exclusivo de Bosch con el sistema de husillo más rápido del mercado. Permite bloquear y desbloquear la sierra de corona y las brocas piloto con un solo clic.
Números de artículo
Artículo No.
2G830450
EAN
3165140382755
UBB
500699348701
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
2609255089