text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609255019


Artículo No. 4I203504
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 9
Diámetro del eje (mm) 9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075090
Type Metal Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 4I203504
EAN 3165140407014
UBB 500699334768
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2609255019
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.