text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Bosch Broca 2609255017


Artículo No. 8Q970944
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 8
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA
Type Metal Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 8Q970944
EAN 3165140406994
UBB 500699334354
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2609255017
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.