text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

BOSCH bosc wire strippers 1x


Pliers Wire Stripper 160mm, The Bosch Professional 160-mm wire stripper, with its adjusting screw and spring-action shanks, can be precisely adjusted to strip cables up to 10 mm2 in diameter. The robust chrome vanadium steel shanks are ideal for repetitive stripping and are long lasting. Thanks to the ergonomic-shaped handles, with their soft grip and a

Artículo No. 4F921795
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Bosch

Descripción

Aspirador en húmedo/seco GAS 35 H AFC, El GAS 35 H AFC Professional es el aspirador en húmedo/seco de alto rendimiento que permite una mejor protección del usuario. Su filtro de seguridad atrapa el 99,995% de los polvos peligrosos para la salud. La certificación para polvo de clase H aumenta aún más el nivel de protección de la salud frente a polvo cancerígeno y patógeno, así como material orgánico (por ejemplo, moho) y material de construcción de contenedores (por ejemplo, fibra de vidrio). Su mecanismo de limpieza automática del filtro evita las interrupciones por trabajo constante. Un control del caudal de aire supervisa el flujo de aire constante a través de la ventosa y emite una señal acústica de advertencia si el caudal de aire es demasiado bajo. La GAS 35 H AFC Professional está certificada para polvo de clase H, como polvos cancerígenos y patógenos. La L-BOXX se puede encajar en el aspirador para facilitar su transporte. Todas las herramientas eléctricas de Bosch con el sistema Click & Clean pueden conectarse directamente al GAS 35 H AFC Professional sin necesidad de adaptador. 1 x filtro de pliegues planos clase H (HEPA), PTFE (2 607 432 052), 1 x bolsa filtrante de seguridad (disponible por separado como juego de 5: 2 607 432 050), 5 m de manguera, 35 mm de diámetro, antiestática, con adaptador para herramientas eléctricas (2 608 000 566), boquilla para hendiduras, 35 mm de diámetro (2 607 000 165), codo (2 608 000 573), juego de boquillas para suelos, 35 mm de diámetro (1 609 390 478), 3 x 0. 35 m boquilla de aspiración cromada (2 607 000 165), 3 x 0. 35 m boquilla de aspiración cromada (1 609 390 478). 35 m de tubo de aspiración cromado, 35 mm de diámetro (2 608 000 575), 1 x bolsa desechable de PE (disponible por separado como juego de 10: 2 607 432 051)

Números de artículo

Artículo No. 4F921795
EAN 4059952522760
UBB 500582076351
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 1600A01V03
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.