text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc quicksnap bt 18v-80 06039e2105


Artículo No. 2X740823
Tensión nominal (V) 18
Anchura 62
Altura 239
Longitud 203
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Peso con paquete de baterías (kg) 1.3
Momento de torsión máx. (Nm) 82
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 62
Altura 239
Longitud 203
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Peso con paquete de baterías (kg) 1.3
Momento de torsión máx. (Nm) 82
Inserción de la herramienta Otro
Impactos (1/min) 29250
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 10-10
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0-1950
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.9
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías

Números de artículo

Artículo No. 2X740823
EAN 4053423239898
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06039E2105
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.