text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc quicksnap bt 18v-80 06039e2002


Artículo No. 6S673717
Tensión nominal (V) 18
Anchura 62
Altura 239
Longitud 195
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Peso con paquete de baterías (kg) 1.2
Luz del portabrocas (mm) 13-13
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 62
Altura 239
Longitud 195
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Peso con paquete de baterías (kg) 1.2
Luz del portabrocas (mm) 13-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 40
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Momento de torsión máx. (Nm) 78
Par de apriete (Nm) 36-78
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.8
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0-500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0-1950
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías

Números de artículo

Artículo No. 6S673717
EAN 4053423239614
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06039E2002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.