text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc pkp, 6 li-glue gun 3


Artículo No. 1C643776
Tensión nominal (V) 3.6
Anchura 52
Altura 178
Tiempo de calentamiento (min) 0.25
Longitud (mm) 167
Capacidad de las pilas (Ah) 1.5
Peso con paquete de baterías (kg) 0.225
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 3.6
Anchura 52
Altura 178
Tiempo de calentamiento (min) 0.25
Longitud (mm) 167
Capacidad de las pilas (Ah) 1.5
Peso con paquete de baterías (kg) 0.225
Longitud máx. de la barra (mm) 150
Diámetro máx. de la barra (mm) 7
Capacidad máx. de cola (g/min) 2
Número de baterías incluidas 1
Con cargador de baterías
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 1C643776
EAN 3165140696715
UBB 500573992681
UNSPSC 10191509
Artículo del fabricante nr 0603264600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.