text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc pfs -fine spraying system 3000-2


Paint Spray System PFS 3000-2,Goodbye brushes – fast and even coats on textured surfaces and edges,650 W motor makes painting very fast and easy,Applies paint quickly at 2 m²/min for medium to large indoor and outdoor jobs,Large 1,000-ml paint container saves time by minimising refills on the job,ALLPaint spray system: Sprays wall paint, glaze, or varni

Artículo No. 3N950009
Marca BOSCH
Embalado por 1

Especificaciones

Marca BOSCH

Descripción

Sistema de pulverización de pintura PFS 3000-2,Adiós a las brochas - capas rápidas y uniformes en superficies con textura y bordes,El motor de 650 W hace que pintar sea muy rápido y fácil,Aplica pintura rápidamente a 2 m²/min para trabajos medianos y grandes en interiores y exteriores,El gran depósito de pintura de 1.000 ml ahorra tiempo al minimizar los recambios en el trabajo,Sistema de pulverización ALLPaint: Pulveriza pintura de pared, esmalte o barniz sobre madera o metal,La pintura se pulveriza finamente para obtener capas uniformes en todas las superficies sin goteos,Boquilla para lacas y esmaltes (gris),Boquilla para pintura de pared (blanco),Filtro de pintura,Cepillo de limpieza,Correa de transporte,Depósito de pintura de 1.000 ml con tapa (1 600 A00 1GG),Caja de cartón

Números de artículo

Artículo No. 3N950009
EAN 3165140731126
UBB 500581818142
UNSPSC 10191509
Artículo del fabricante nr 0603207100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.