text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Paint Sprayer 0-100mL/min 1mm2 0.8L 250 x 360 x 248mm


Paint Spray System PFS 1000,Goodbye brushes – fast and even coats on textured surfaces and edges,Compact, light design and 410 W motor make painting fast and easy,Applies paint evenly at 1 m²/min for small to medium indoor and outdoor projects,800-ml paint container saves precious time by minimising refills on the job,Sprays wood paint, glaze, or varnis

Artículo No. 7O121875
Peso 1.8
Volumen del depósito (l) 800
Tensión (V) 230
Consumo eléctrico (W) 410
Eficacia de descarga máx. (g/min) 100
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 1.8
Volumen del depósito (l) 800
Tensión (V) 230
Consumo eléctrico (W) 410
Eficacia de descarga máx. (g/min) 100
Marca Bosch
Type Paint Sprayer

Descripción

Sistema de pulverización de pintura PFS 1000,Adiós a las brochas - capas rápidas y uniformes en superficies texturadas y bordes,Diseño compacto y ligero y motor de 410 W que hacen que pintar sea rápido y fácil,Aplica pintura uniformemente a 1 m²/min para proyectos pequeños y medianos en interiores y exteriores,Recipiente de pintura de 800 ml que ahorra un tiempo precioso al minimizar los recambios en el trabajo,Pulveriza pintura para madera, esmalte o barniz sobre madera o metal para proyectos versátiles,Empiece a trabajar en los proyectos inmediatamente con iconos autoexplicativos en el dispositivo,Boquilla para lacas y esmaltes (gris),Correa de transporte,Caja de cartón

Números de artículo

Artículo No. 7O121875
EAN 3165140731102
UBB 500583186977
UNSPSC 10191509
Artículo del fabricante nr 0603207000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.