Atornillador de impacto
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas
Atornillador de impacto
4C366697
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
Taladro atornillador Bosch GDR 12 V-105
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4C366697
Tensión nominal (V)
12
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
1
Momento de torsión máx. (Nm)
105
Inserción de la herramienta
Hexágono interno de 1/4 de pulgada
Impactos (1/min)
3100
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2600
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
1
Momento de torsión máx. (Nm)
105
Inserción de la herramienta
Hexágono interno de 1/4 de pulgada
Impactos (1/min)
3100
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2600
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Codigo SA
84672920
Model
GDR 12V-105
Type
Cordless Impact Driver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4C366697
EAN
3165140773201
UBB
500681355862
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019A6906