text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch para madera 2609255146


Artículo No. 8C011870
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 6.35
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 21
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 67
Taladro de diámetro (mm) 2
Diámetro del eje (mm) 6.35
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 21
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075090
Type Brad Point Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 8C011870
EAN 3165140713375
UBB 500699359351
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2609255146
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.