text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Batería 2x5,5AH+GAL1880CV


Starter Set 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV, The ProCORE18V 8.0Ah Professional is a Bosch ProCORE18V series high-performance battery, delivering the equivalent of up to 1,800 watts of corded power. Its new generation cell technology, combined with Bosch’s intelligent battery management, delivers 87% more power than conventional batteries. For added f

Artículo No. 3V531006
Tensión nominal (V) 14.4
Peso 955
Capacidad (mAh) 8
Marca Bosch
Type Lithium-Ion Starter Set
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 14.4
Peso 955
Capacidad (mAh) 8
Marca Bosch
Type Lithium-Ion Starter Set

Descripción

¡Larga vida útil taladrando hormigón armado! Perforar hormigón armado es un trabajo duro, y tradicionalmente ha pasado factura a las brocas. Las brocas normales de dos filos se atascan en las armaduras y acaban rompiéndose. El cabezal de carburo completo de la EXPERT SDS plus-7X es un diseño avanzado de 4 cortadores fabricado de una sola pieza del metal más resistente: no se atasca y no presenta debilidad en el impacto. Para los profesionales de la construcción que taladran hormigón y hormigón armado con regularidad, por ejemplo para fijaciones e instalaciones, la broca de percusión EXPERT SDS plus-7X de Bosch ofrece un rendimiento, una fiabilidad y una longevidad inigualables. Es EL accesorio EXPERT para martillos perforadores SDS plus.

Números de artículo

Artículo No. 3V531006
EAN 4059952560106
UBB 500715648225
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 1600A0214C
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.