text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Banda de lija 75 x 610mm G40


The X440 Best for Wood and Paint removes material at an excellent rate when sanding old paint, varnish or wooden surfaces. Its tough semi-friable aluminium oxide abrasive grain provides high-performance sanding. In addition, the backing material is made of robust x-cloth with a high-quality belt joint for strength in extensive work. Furthermore, its gri

Artículo No. 5R367127
Anchura 75
Longitud (mm) 610
Estanco No
Material del soporte Otro
Adecuado para metal No
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 75
Longitud (mm) 610
Estanco No
Material del soporte Otro
Adecuado para metal No
Apto para madera
Apto para piedra No
Adecuado para pintura
Apto para vidrio No
Con perforación para extracción de polvo No
Cierre de gancho y bucle No
Marca Bosch
Type Sanding Belt

Descripción

La X440 Best for Wood and Paint elimina el material a una velocidad excelente al lijar pintura vieja, barniz o superficies de madera. Su resistente grano abrasivo de óxido de aluminio semifriable proporciona un lijado de alto rendimiento. Además, el material de soporte es de robusto tejido en X con una unión de banda de alta calidad para una mayor resistencia en trabajos extensos. Además, su grano cuenta con una superficie de recubrimiento abierto electrostático, que proporciona una eliminación constante del polvo para un lijado continuo. Este producto está pensado para el lijado de superficies de madera y revestidas, y es adecuado para alisar bordes de pluma. También es ideal para el lijado a ras de rebajes y cantos. El grano está aglomerado con resina totalmente sintética para una mayor resistencia al desgaste en aplicaciones pesadas.

Números de artículo

Artículo No. 5R367127
EAN 3165140164252
UBB 500648690302
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608606089
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.