text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Bosch Avellanador 2609255304


Artículo No. 8H260773
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 85
Taladro de diámetro (mm) 6
Diámetro del eje (mm) 6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA
Type Routing Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 8H260773
EAN 3165140384193
UBB 500699379722
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 2609255304
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.