Test catalogus aantal
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
Herramientas eléctricas
Polvo y ventilación
6R757823
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
Bosch aspiradora GAS 35 M AFC (NL+LUX
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6R757823
Anchura
590
Altura
400
Volumen del depósito (l)
35
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
12.4
Presión negativa máx. (mbar)
254
Conectando herramienta automática de aire comprimido
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
590
Altura
400
Volumen del depósito (l)
35
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
12.4
Presión negativa máx. (mbar)
254
Conectando herramienta automática de aire comprimido
No
Conexión de la herramienta eléctrica automática
Sí
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s)
74
Longitud manguera aspiración (m)
5
Con limpieza automática del filtro
Sí
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6R757823
EAN
3165140705417
UBB
500673256003
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019C3100