Polvo y ventilación
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas eléctricas
Polvo y ventilación
2Q464654
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
Bosch aspiradora GAS 35 M AFC (FR)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2Q464654
Volumen del depósito (l)
35
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
12.4
Presión negativa máx. (mbar)
254
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s)
74
Longitud manguera aspiración (m)
5
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69
M
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Volumen del depósito (l)
35
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
12.4
Presión negativa máx. (mbar)
254
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s)
74
Longitud manguera aspiración (m)
5
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69
M
Con limpieza automática del filtro
Sí
Marca
Bosch
Codigo SA
85081900
Model
GAS 35 M AFC
Type
Vacuum Cleaner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Q464654
EAN
3165140705431
UBB
500673256268
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019C31W0