text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aspiradora de sólidos y líquidos GAS 55 M AFC (NL)


Artículo No. B4580.000.050
Anchura 600
Altura 400
Volumen del depósito (l) 55
Consumo nominal (W) 1200
Peso de la máquina (kg) 16.2
Presión negativa máx. (mbar) 254
Conectando herramienta automática de aire comprimido No
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 600
Altura 400
Volumen del depósito (l) 55
Consumo nominal (W) 1200
Peso de la máquina (kg) 16.2
Presión negativa máx. (mbar) 254
Conectando herramienta automática de aire comprimido No
Conexión de la herramienta eléctrica automática
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s) 74
Longitud manguera aspiración (m) 5
Con limpieza automática del filtro
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 23400
Codigo SA 84672290
Model GAS 55 M AFC
Type Vacuum Cleaner

Números de artículo

Artículo No. B4580.000.050
EAN 3165140705554
UBB 500619170144
UNSPSC 40101500
Artículo del fabricante nr 06019C3300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.