Polvo y ventilación
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
Herramientas eléctricas
Polvo y ventilación
B4580.006.045
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
Bosch Aspiradora de sólidos y líquidos GAS 35 M AFC (BE)
Añadir catálogo
Artículo No.
B4580.006.045
Volumen del depósito (l)
35
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
12.4
Presión negativa máx. (mbar)
254
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s)
74
Longitud manguera aspiración (m)
5
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69
M
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Volumen del depósito (l)
35
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
12.4
Presión negativa máx. (mbar)
254
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s)
74
Longitud manguera aspiración (m)
5
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69
M
Con limpieza automática del filtro
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4580.006.045
UBB
500619170227
UNSPSC
40101500
Artículo del fabricante nr
06019C31W0