Test catalogus aantal
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
Herramientas eléctricas
Polvo y ventilación
B4580.000.035
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
Bosch Aspiradora de sólidos y líquidos GAS 35 L SFC (NL)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4580.000.035
Anchura
590
Altura
400
Volumen del depósito (l)
35
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
11.6
Presión negativa máx. (mbar)
254
Conectando herramienta automática de aire comprimido
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
590
Altura
400
Volumen del depósito (l)
35
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
11.6
Presión negativa máx. (mbar)
254
Conectando herramienta automática de aire comprimido
No
Conexión de la herramienta eléctrica automática
Sí
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s)
74
Longitud manguera aspiración (m)
3
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4580.000.035
EAN
3165140705448
UBB
500619170482
UNSPSC
40101500
Artículo del fabricante nr
06019C3000