Polvo y ventilación
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
Herramientas eléctricas
Polvo y ventilación
B4580.006.040
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
Bosch Aspiradora de sólidos y líquidos GAS 35 L AFC (BE)
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4580.006.040
Volumen del depósito (l)
35
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
12.2
Presión negativa máx. (mbar)
254
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s)
74
Longitud manguera aspiración (m)
5
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69
L
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Volumen del depósito (l)
35
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
12.2
Presión negativa máx. (mbar)
254
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s)
74
Longitud manguera aspiración (m)
5
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69
L
Con limpieza automática del filtro
Sí
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
19000
Model
GAS 35 L AFC BE
Type
Vacuum Cleaner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4580.006.040
EAN
3165140705547
UBB
500619170714
UNSPSC
40101500
Artículo del fabricante nr
06019C32W0