Polvo y ventilación
Todas las categorías
Brands
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas eléctricas
Polvo y ventilación
8J734968
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
Bosch aspiradora 06019C36W0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8J734968
Volumen del depósito (l)
35
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
12.4
Presión negativa máx. (mbar)
254
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s)
74
Longitud manguera aspiración (m)
5
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69
H
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Volumen del depósito (l)
35
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
12.4
Presión negativa máx. (mbar)
254
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s)
74
Longitud manguera aspiración (m)
5
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69
H
Con limpieza automática del filtro
Sí
Marca
Bosch
Model
GAS 35 H AFC
Safety
GAS 35 H AFC (BE)
Type
Vacuum Cleaner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8J734968
EAN
4059952564524
UBB
500717756679
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019C36W0