text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Angle grinder 17-125TS


Angle Grinder GWS 17-125 TS, The GWS 17-125 TS Professional provides high power, overload capability, and improved dust protection by air inlets at the backside of the tool with removable dust filter stand for maximum productivity. Thanks to its significantly small grip size, the angle grinder with a powerful 1,700 W motor allows better convenience whil

Artículo No. 0A007073
Anchura 265
Altura 108
Tensión (V) 230
Longitud 327
Consumo nominal (W) 1700
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 265
Altura 108
Tensión (V) 230
Longitud 327
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 2.2
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Marca Bosch

Descripción

Amoladora angular PWS 850-125,Óptima manejabilidad para realizar una gran variedad de trabajos de bricolaje,Potente motor de 850 W para trabajos de bricolaje de tamaño medio y grande,Diseño ergonómico, carcasa delgada y bajas vibraciones para un trabajo cómodo,El sistema de protección contra el polvo evita el desgaste interno y prolonga la vida útil de la herramienta,La protección de ajuste rápido controla las chispas durante el trabajo,Ideal para amolar, cortar y cepillar metal, piedra, hormigón y baldosas,Empuñadura antivibración (2 602 025 182),Protección de ajuste rápido (2 605 510 289),Caja de cartón

Números de artículo

Artículo No. 0A007073
EAN 4059952576602
UBB 500573593794
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06017D0400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.