text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
0U982167
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
Bosch GWX 17-125 S Angle Grinder in Cardboard Box 1.7kW 11500RPM 125mm with Dust Filter
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0U982167
Anchura
265
Altura
108
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
327
Consumo nominal (W)
1700
Peso de la máquina (kg)
2.2
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Anchura
265
Altura
108
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
327
Consumo nominal (W)
1700
Peso de la máquina (kg)
2.2
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Marca
Bosch
Codigo SA
Ver
Model
GWX 17-125 S
Type
Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0U982167
EAN
4059952576749
UBB
500573883609
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06017D2300