text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Amoladoras y lijadoras GEX18V-125


Cordless Random Orbit Sander GEX 18V-125, The GEX 18V-125 Professional random orbit sander provides users with optimal tool control, specifically, when working on larger surfaces. The orbit sander´s outstanding balance close to the workpiece as well as the supreme ergonomics of its palm rest and grip offers optimal tool control. Fast work progress and a

Artículo No. 1H329745
Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 1.6
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 20000
Diámetro del circuito oscilante (mm) 125
Diámetro del disco abrasivo (mm) 125
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 1.6
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 20000
Diámetro del circuito oscilante (mm) 125
Diámetro del disco abrasivo (mm) 125
Montaje abrasivo Fresas
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.1
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GEX 18V-125
Type Cordless Orbital Sander

Descripción

Láser combi GCL 2-50 G, El láser combi GCL 2-50 G Professional listo para el trabajo simplifica la alineación y la transferencia. Manténgase concentrado en la tarea gracias a su diseño duradero, con carcasa de goma para una mejor protección de las gafas empotradas y protección contra el polvo y las salpicaduras de agua IP 64. El interruptor ON/OFF y el teclado de un solo botón facilitan su uso. Para empezar de inmediato, el modo de receptor láser del GCL está siempre activado. Las líneas láser verdes de alta visibilidad y los puntos de plomada verdes mejoran la visibilidad en entornos luminosos. Montaje rápido y seguro gracias al soporte giratorio RM 10 Professional con imanes muy resistentes. El RM 10 Professional permite posicionar con precisión las líneas láser alrededor de los puntos de plomada. El robusto GCL 2-50 G Professional es ideal para muchas aplicaciones, como la construcción de armazones para paneles de yeso, el montaje de zócalos y puertas, y la transferencia de puntos para el montaje de luces. El GCL 2-50 G Professional proporciona líneas con un alcance de trabajo de hasta 15 m (puntos: hasta 10 m), ampliable hasta 50 m con el receptor opcional LR 7 Professional. La RM 10 Professional es compatible con el clip de techo DK 10 Professional opcional para aplicaciones de techo o ajustes finos de altura. Soporte giratorio RM 10 Professional (0 601 092 A00), tablilla de puntería láser, bolsa, 4 pilas LR6 de 1,5 V (AA)

Números de artículo

Artículo No. 1H329745
EAN 4059952539652
UBB 500718747263
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0601372201
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.