text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Amoladoras angulares GWX 17-125 PSB


GWX 17-125 PSB, The GWX 17-125 PSB Professional is the solution for maximum convenience and high user protection while featuring a new PROtection switch, an ergonomic and slim grip design, and an immediate power-off function in combination with X-Brake that ensures fast accessory standstill when the switch is released. The small angle grinder provides h

Artículo No. 8F499155
Anchura 265
Altura 107
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 326
Consumo nominal (W) 1700
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 265
Altura 107
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 326
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 2.3
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2800
Marca Bosch
Model GWX 17-125 PSB
Type Angle Grinder

Descripción

Amoladora angular GWS 2000 J, La amoladora angular profesional GWS 2000 J para discos de 230 mm ofrece un diseño compacto y ligero a la vez que proporciona protección al usuario gracias a las funciones Soft Start y Restart Protection. El motor de 2.000 W, con su buen rendimiento de arranque, ofrece buenos resultados en aplicaciones de amolado y corte. El volumen de suministro incluye un mango lateral estándar. La amoladora angular GWS 2000 J Professional es ideal para tareas de corte en materiales como metal y piedra. Es compatible con el accesorio para polvo GDE 230 FC-S de Bosch Professional. Caja de cartón, Empuñadura auxiliar (2 602 025 075), Protección (2 605 510 298), Llave de dos agujeros (1 607 950 048), Brida de apoyo (1 605 703 099), Tuerca de seguridad (1 603 340 040)

Números de artículo

Artículo No. 8F499155
EAN 4059952576541
UBB 500583434302
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06017D3700
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.