text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Amoladoras angulares GWS 2400 J


Angle Grinder GWS 2400 J, The GWS 2400 J Professional angle grinder for 230 mm discs with a strong 2,400 W motor is built for demanding cutting and grinding applications. The angle grinder comes with Restart Protection and Soft Start for user safety. The soft grip on the main handle increases user convenience and a standard side handle is included in it

Artículo No. 8M262648
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 5.4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6500
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 5.4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6500
Marca Bosch
Model GWS 2400 J
Type Angle Grinder

Descripción

¡Corte de alta precisión sin desgarros de encimeras laminadas! Asegurarse de que el «lado limpio» de un corte con sierra de calar está en la parte visible del material de trabajo siempre ha sido un arte entre ebanistas y carpinteros. A veces se puede dar la vuelta a la pieza de trabajo, otras veces se puede sujetar la propia sierra de calar boca abajo. O puede utilizar la EXPERT 'Hardwood 2-side clean', que ofrece un corte perfecto sin desgarros por ambos lados gracias a sus dientes contra-dirigidos. La hoja de sierra de calar EXPERT 'Hardwood 2-side clean' de Bosch, fabricada en Bi-Metal - una tira de acero rápido unida a una hoja de acero flexible para combinar fuerza y flexibilidad - es lo suficientemente robusta como para cortar encimeras de aglomerado laminado o madera dura. Disponible para cortes rectos sin desgarros (T308BF) y para cortes angulares sin desgarros especialmente precisos (T308BFP)

Números de artículo

Artículo No. 8M262648
EAN 4053423240740
UBB 500583540561
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06018F4200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.