text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Amoladoras angulares GWS 2000 P


Angle Grinder GWS 2000 P, The GWS 2000 P Professional angle grinder for 230 mm discs offers a compact and lightweight design with PROtection switch. When released, the PROtection switch immediately turns off the angle grinder for increased user protection. Its 2,000 W motor provides a good material removal rate. A standard side handle is included in the

Artículo No. 2T824670
Anchura 310
Altura 140
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 470
Consumo nominal (W) 2000
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 310
Altura 140
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 470
Consumo nominal (W) 2000
Peso de la máquina (kg) 5
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6500
Marca Bosch
Model GWS 2000 P
Type Angle Grinder

Descripción

La altura se puede ajustar en 7 niveles, de 25 mm a 80 mm, con un simple botón.

Números de artículo

Artículo No. 2T824670
EAN 4053423240665
UBB 500581549440
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06018F2100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.