text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

BOSCH Amoladoras angulares GWS 17-150 PS


GWS 17-150 PS, The GWS 17-150 PS Professional’s new PROtection switch allows a maximum of convenience during work thanks to its ergonomic and slim grip design. It also provides high user protection through its immediate power-off function as soon as the switch is released. High power and robustness for maximum productivity and an improved dust protectio

Artículo No. 5Y000085
Tensión nominal (V) 230
Anchura 279
Altura 108
Longitud 326
Inserción de la herramienta M14
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 230
Anchura 279
Altura 108
Longitud 326
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 150
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9700
Marca Bosch

Descripción

¡Larga Vida Cortando Materiales de Construcción Abrasivos! Los materiales resistentes requieren una hoja de sierra de calar resistente, pero también es necesario que corte bien. Las hojas desgastadas no hacen el trabajo, así que longevidad y calidad van de la mano con la EXPERT 'Fibra de Yeso'. Sus dientes de metal duro cortan los materiales abrasivos más duros, como placas de fibra de cemento, placas de yeso y plásticos reforzados con fibra de vidrio. Y siguen avanzando para una máxima productividad. La hoja de sierra de calar EXPERT 'Fiber Plaster' de Bosch está diseñada para realizar cortes repetidos en los materiales más abrasivos. Es la mejor elección para los profesionales que necesitan enfrentarse a un trabajo duro como la instalación de paneles de yeso y viene en dos opciones de longitud: la T141HM para un máximo control, y la T341HM más larga para un mejor alcance.

Números de artículo

Artículo No. 5Y000085
EAN 4059952576718
UBB 500582635545
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06017D1600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.