Amoladoras neumáticas
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
6R588360
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
BOSCH Amoladoras angulares 850-125
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6R588360
Anchura
76
Altura
104
Longitud (mm)
263
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
1.8
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
76
Altura
104
Longitud (mm)
263
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
1.8
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
12000-12000
Marca
Bosch
Codigo SA
84672951
Model
PWS 850-125
Type
Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6R588360
EAN
4053423223699
UBB
500582901939
UNSPSC
27111905
Artículo del fabricante nr
06033A270B