Lijadora recta con batería GGS 18 V-LI, La amoladora recta con batería compacta y profesional, Motor de alto rendimiento extremadamente robusto y con gran capacidad de carga de 4 polos para una larga vida útil, Diseño muy compacto para una manejo perfecto, sobre todo, en los lugares estrechos, Peso reducido (solo 1,8 Kg) para un trabajo cómodo y sin esfuerzos, El sistema EMP (Electronic Motor Protection) impide sobrecargas del motor y permite así alargar su vida útil, Extraordinaria tecnología de litio Premium de Bosch para una vida útil más larga y un rendimiento insuperable de la batería, Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total, Cargador rápido AL 1860 (2 607 225 321), Bandeja de maletín L-BOXX, herramienta y cargador, Maletín L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), 1 batería de 3,0 Ah litio (2 607 336 235), 2 llaves de una boca de 19 mm (nº ET 3 607 950 024)