Herramientas para esmerilar y pulir
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Herramientas para esmerilar y pulir
B4400.000.010
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
Bosch Amoladora de hormigón GBR 15 CA-1500W
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4400.000.010
Anchura
362
Altura
260
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
60
Longitud (mm)
479
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
2.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
362
Altura
260
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
60
Longitud (mm)
479
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
2.6
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
9300
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
6.4
Codigo SA
84672959
Model
GBR 15 CA
Type
Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4400.000.010
EAN
3165140743372
UBB
500624111166
UNSPSC
23151604
Artículo del fabricante nr
0601776000