Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
3H083552
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
Bosch Taladro de ángulo GWS 19-125 CIE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3H083552
Anchura
164
Altura
103
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
60
Longitud (mm)
311
Consumo nominal (W)
1900
Peso de la máquina (kg)
2.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
164
Altura
103
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
60
Longitud (mm)
311
Consumo nominal (W)
1900
Peso de la máquina (kg)
2.4
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2800
Marca
Bosch
Model
GWS 19-125 CIE
Type
Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3H083552
EAN
3165140838382
UBB
500636830779
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
060179P002