text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Amoladora angular GWX 9-115 S

Artículo No. 0G040172
Anchura 73
Altura 100
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 280
Consumo nominal (W) 900

Especificaciones

Anchura 73
Altura 100
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 280
Consumo nominal (W) 900
Peso de la máquina (kg) 2.1
Diámetro máx. del disco (mm) 115
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2800
Marca Bosch
Model GWX 9-115 S
Safety GWX 9-115 S
Type Angle Grinder

Descripción

Amoladora angular sin cable con X-LOCK GWX 18V-10 SC, La amoladora angular pequeña sin cable GWX 18V-10 SC Profesional con X-LOCK ofrece un nivel mejorado de potencia y control de la herramienta en la categoría de 18 V. Proporciona una potencia sin cable equivalente a una amoladora con cable de 1.000 W gracias a su potente motor sin escobillas y a la tecnología de batería ProCORE18V. Esta amoladora angular pequeña viene con un sistema de clic X-LOCK sin llave que permite cambiar los accesorios de forma rápida y cómoda. Su módulo de conectividad Bluetooth permite realizar ajustes de configuración directamente a través de la Toolbox App, mientras que una interfaz de usuario con selección de velocidad proporciona una retroalimentación activa de la herramienta para la mayor comodidad. La herramienta está diseñada para cortar y amolar metal, piedra y hormigón. Es compatible con los accesorios para polvo GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional, así como con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Sistema Profesional de 18 V). Además, la GWX 18V-10 SC Professional dispone de conectividad Bluetooth e interfaz de usuario, así como Drop Control, X-Brake y KickBack Control. Protector (1 605 510 365), empuñadura auxiliar Vibration Control (2 602 025 171), 1 x módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 incrustación L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A01 166)

Números de artículo

Artículo No. 0G040172
EAN 3165140962537
UBB 500700105207
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06017B1000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.