text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Amoladora angular GWX 14-125


Angle Grinder with X-LOCK GWX 14-125, The GWX 14-125 Professional corded angle grinder with X-LOCK offers tough grinding performance with versatility for regular use in the 1,400 W category. Its constant electronics maintains a consistent speed during operation even under load. An optimised motor cooling makes this small angle grinder capable of managin

Artículo No. 2G478099
Altura 102
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 298
Consumo nominal (W) 1400
Peso de la máquina (kg) 2.3
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 102
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 298
Consumo nominal (W) 1400
Peso de la máquina (kg) 2.3
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000
Marca Bosch
Model GWX 14-125
Safety GWX 14-125
Type Angle Grinder

Descripción

Sierra de calar sin cable GST 12V-70, Sierra de calar profesional sin cable de 12 voltios extremadamente compacta y ligera, Sierra de calar sin cable extremadamente compacta y ligera para un perfecto manejo y maniobrabilidad en curvas, Alto rendimiento: rápido avance de serrado y larga duración de la batería, Posición de agarre excepcionalmente próxima a la línea de corte, lo que permite un corte especialmente preciso, Juego de extracción de polvo, Zapata deslizante, Caja de cartón, Incrustación L-BOXX, Protección antiastillas, 1 x hoja de sierra de calar T 144 D, Speed para madera (disponible por separado como juego de 3: 2 608 630 560), 1 x hoja de sierra de calar T 308 B, Extra-clean para madera (disponible por separado como juego de 3: 2 608 663 750)

Números de artículo

Artículo No. 2G478099
EAN 3165140962322
UBB 500699223391
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06017B7000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.