text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Amoladora angular GWS 7-115


Artículo No. 2L211122
Anchura 131
Altura 123
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 60
Longitud (mm) 358
Consumo nominal (W) 720
Peso de la máquina (kg) 1.9
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 131
Altura 123
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 60
Longitud (mm) 358
Consumo nominal (W) 720
Peso de la máquina (kg) 1.9
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 115
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000
Marca Bosch
Model GWS 7-115
Type Angle Grinder

Números de artículo

Artículo No. 2L211122
EAN 3165140823692
UBB 500635977316
UNSPSC 23101509
Artículo del fabricante nr 0601388106
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.